Vis pour châssis Spartex 91672204540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91672204540
Rubix :U600-8288776
Fabricant :916722045 40
EAN :4043377222572


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | DIN 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,29 € HT
/ 100 unités
43,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm