Vis pour châssis Spartex VFHILOPH5,5X25PFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de façade filetage Hi-Lo pointe de centrage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFHILOPH5,5X25PFA2
Rubix :U600-8305566
Fabricant :9092255 25
EAN :4043377218544


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FACADE PL HI-LO PH 5,5X25 PF INOX A2 9092255 25
Vis de façade filetage Hi-Lo pointe de centrage A2 5,5X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | thermoplastique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,91 € HT
/ 100 unités
51,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours