Vis pour châssis Spartex 90692314555, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90692314555
Rubix :U600-8305037
Fabricant :906923145 55
EAN :4043377213648


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 25 mm A2-Cu 4,5X55 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,32 € HT
/ 200 unités
355,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
55 mm