Vis pour châssis Spartex 90692304570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7997
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90692304570
Rubix :U600-8289039
Fabricant :906923045 70
EAN :4043377213563


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | DIN 7997 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X70 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | DIN 7997 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,06 € HT
/ 200 unités
212,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm