Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY5000-11-18
Vis de montage de la valve
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5000-11-18
Rubix :0338-2259953
Fabricant :00145462
EAN :3618036185393
Détails articles : ACCESSOIRE SY5000-11-18
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible avec un orifice dans le corps ou monté sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire sy5000-11-18 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,51 € HT
/ unité
3,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours