Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20S-G14-8

Bloc de connexion VABM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20S-G14-8
Rubix :0326-2562881
Fabricant :576423
EAN :4052568262129
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-8

Résumé technique

Typebarrette de raccordement p

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-8


Bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-8 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=917 g

Informations techniques


Attributs
Typebarrette de raccordement p
138,18 € HT
/ unité
165,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours