Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-14S-G14-14

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-14S-G14-14
Rubix :0326-2569090
Fabricant :566628
EAN :4052568214593
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14S-G14-14

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-14S-G14-14


Barrette de raccordement VABM-L1-14S-G14-14 Dimension modulaire=16 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
211,97 HT
/ unité
254,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours