Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABB-B10-25-E-P3
Plaque de recouvrement VABB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABB-B10-25-E-P3
Rubix :0326-2562944
Fabricant :8026210
EAN :4052568279196
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'obturation VABB-B10-25-E-P3 Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=3 Nm, Poids du produit=84 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € HT
/ unité
9,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours