Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Asco 30701001

Électrovanne pilote

Voir les informations techniques

Références

Asco :30701001
Rubix :0383-2166128
Fabricant :30701001
EAN :3661475010290
CORPS DE MICRO VALVE 3/2 NF NU A COUPLEURS - GENERATION 2

Résumé technique

Typeélectrovanne pilote

Détails articles : CORPS DE MICRO VALVE 3/2 NF NU A COUPLEURS - GENERATION 2


L’ASCO Series 307-S est une gamme d’électrovannes pilotes conçues pour des applications industrielles robustes dans des environnements hostiles. Leur capacité de débit élevée, leurs constructions robustes en acier inoxydable ou en laiton et leur longue durée de vie sont particulièrement bien adaptées pour être utilisées dans les plates-formes de forage et les raffineries. Les vannes sont approuvées par la directive ATEX 94/9/EC.
présence de SVHC >0,1% - SVHC Name: diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%

Points forts

•Peut être pilotée en interne ou pilotée en externe pour convertir la vanne en différentiel de pression minimale zéro en appliquant l’air auxiliaire|•Répond à toutes les directives CE pertinentes

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne pilote
81,04 € HT
/ unité
97,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h