Vis autotaraudeuse Spartex VPTH4,2X50EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH4,2X50EFA1
Rubix :U600-8296212
Fabricant :15480400642 50
EAN :4043377363732


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : AUTOPERC TH 4,2X50 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400642 50
Vis autoperceuses TH forme K A1 4,2X50 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Norme | din 7504 / iso 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,30 € HT
/ 200 unités
89,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm