Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX2,9X19EFA4, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX2,9X19EFA4
Rubix :U600-8274597
Fabricant :75044MT29 19
EAN :4043377366269


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TC TX 2,9X19 DIN 7504M TX8 INOX A4 75044MT29 19
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 2,9X19 T8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,60 € HT
/ 1 000 unités
208,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m2