Vis autotaraudeuse Spartex VAFTBTX6X12EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTBTX6X12EFA2
Rubix :U600-8275045
Fabricant :75002CT6 12
EAN :4043377240477


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 6X12 DIN 7500 TX30 - CE INOXA2 75002CT6 12
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE A2 6X12 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,65 € HT
/ 500 unités
257,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
12 mm