Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X60TXEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTF5,5X60TXEFA2
Rubix :U600-8273939
Fabricant :75042OT55 60
EAN :4043377244499
AUTOPERC TF EMPR TX 5,5X60 DIN 7504O INOX A2 75042OT55 60
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 5,5X60 DIN 7504O INOX A2 75042OT55 60


Vis autoperceuses à TF, forme O A2 5,5X60 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM5
NormeDIN 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtefraisée
Diamètre de filetage5,5 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
117,26 HT
/ 200 unités
140,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.