Vis autotaraudeuse Spartex VAFTBPZ6X25EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTBPZ6X25EFA2
Rubix :U600-8275077
Fabricant :75002C6 25
EAN :4043377152589


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 6X25 DIN 7500 TB - CE EF INOXA2 75002C6 25
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE A2 6X25 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,55 € HT
/ 500 unités
269,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm