Vis à tôle Spartex VTTCLTX2,2X9,5EFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX2,2X9,5EFA4
Rubix :U600-8300811
Fabricant :14585422 95
EAN :4043377233868


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T10 2,2X9,5 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 2,2X9,5 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 1 000 unités
72,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm