Vis à tôle Spartex VTTFPZ3,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPZ3,5X22EFA2
Rubix :U600-8298641
Fabricant :79822035 22
EAN :4043377163974
VIS TOLE TF 3,5X22 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X22 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 3,5X22 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
62,30 € HT
/ 1 000 unités
74,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.