Vis à tôle Spartex VTTCB4,8X45CARREEFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB4,8X45CARREEFA2
Rubix :U600-8301552
Fabricant :79812V48 45
EAN :4043377251855


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL CARREE 4,8X45 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)
Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 4,8X45 V2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,80 € HT
/ 200 unités
77,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm