Vis à tôle Spartex VTTFBTX5,5X60EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX5,5X60EFA2
Rubix :U600-8299193
Fabricant :14587255 60
EAN :4043377168115


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X60 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 5,5X60 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,12 € HT
/ 200 unités
103,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm