Vis à tôle Spartex VTTCB4,2X22CARREEFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB4,2X22CARREEFA2
Rubix :U600-8306310
Fabricant :79812V42 22
EAN :4043377251688


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 4,2X22 EF DIN 7981 20H CARREE INOX A2 79812V42 22
Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 4,2X22 V2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | din 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € HT
/ 200 unités
40,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm