Vis à tôle Spartex VTTFPZ4,2X70EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPZ4,2X70EFA2
Rubix :U600-8298535
Fabricant :79822042 70
EAN :4043377164247
VIS TOLE TF 4,2X70 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X70 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,2X70 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
55,92 € HT
/ 200 unités
67,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.