Vis à tôle Spartex VTTHFESZ4,2X13SW7EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTHFESZ4,2X13SW7EFA2
Rubix :U600-8297468
Fabricant :7976203042 13
EAN :4043377371355


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 4,2X13 A2 DIN 7976 ROND EPDM (SIM. ISO 1479)
Vis à tôle hexagonales fendues + EPDM A2 4,2X13 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,05 € HT
/ 500 unités
158,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm