Vis à tôle Spartex VTTFTTX2,2X16EFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX2,2X16EFA4
Rubix :U600-8298038
Fabricant :14586422 16
EAN :4043377234735


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X16 A4 ISO 14586 T6 INOX A4 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 2,2X16 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 € HT
/ 1 000 unités
75,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm