Vis à tôle Spartex VTTFPH5,5X90EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH5,5X90EFA2
Rubix :U600-8298752
Fabricant :7982255 90
EAN :4043377165541
VIS TOLE TF 5,5X90 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X90 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 5,5X90 PH3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
123,52 € HT
/ 200 unités
148,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.