Vis à tôle Spartex VTTH2,9X22EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH2,9X22EFA2
Rubix :U600-8297633
Fabricant :7976229 22
EAN :4043377157232


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 2,9X22 DIN 7976 20H INOX A2 7976229 22
Vis à tôle hexagonales A2 2,9X22 SW5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | din 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 € HT
/ 1 000 unités
81,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm