Vis à tôle Spartex VTTCB2,9X25PHEFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB2,9X25PHEFA4
Rubix :U600-8301822
Fabricant :7981429 25
EAN :4043377162250
VIS TOLE TCB 2,9X25 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 2,9X25 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 2,9X25 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
90,10 € HT
/ 1 000 unités
108,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.