Vis à tôle Spartex VTTCLTX4,8X22EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX4,8X22EFA2
Rubix :U600-8300598
Fabricant :14585248 22
EAN :4043377158956
VIS TOLE TCBL T25 4,8X22 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T25 4,8X22 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 4,8X22 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
132,30 € HT
/ 1 000 unités
158,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.