Vis à tôle Spartex VTCBTX3,9X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTCBTX3,9X16EFA2-50
Rubix :U600-8273213
Fabricant :90652T39 16
EAN :4043377310965
VIS TOLE TCB PH 3,9X16 A2 EF INOX A2-50

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB PH 3,9X16 A2 EF INOX A2-50


Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981 A2-50 3,9X16 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagetotale
157,60 € HT
/ 1 000 unités
189,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.