Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,9X9,5EFA2
Rubix :U600-8297877
Fabricant :14586239 95
EAN :4043377163332


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X9,5 ISO 14586 TX15 EF INOX A2 14586239 95
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,9X9,5 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | din 7982 / iso 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € HT
/ 1 000 unités
50,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm