Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,2X19EFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX4,2X19EFA4
Rubix :U600-8299361
Fabricant :14587442 19
EAN :4043377236005


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X19 A4 ISO14587 INOX A4 T20 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 4,2X19 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,10 € HT
/ 1 000 unités
175,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm