Vis à tôle Spartex VTTFF3,9X13EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF3,9X13EFA2
Rubix :U600-8273113
Fabricant :7972239 13
EAN :4043377155849


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF FDU 3,9X13 DIN 7972 20H INOX A2 7972239 13
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 3,9X13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,20 € HT
/ 1 000 unités
68,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm