Vis à tôle Spartex VSTCHC4,2X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHC4,2X16EFA2-50
Rubix :U600-8294898
Fabricant :9110242 16
EAN :4043377129765


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 4,2X16 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9110242 16
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle A2-50 4,2X16 sw 2,5 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw 2,5 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,98 € HT
/ 100 unités
33,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours