Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS3X8EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLS3X8EFA2-50
Rubix :U600-8296533
Fabricant :2712823 8
EAN :4043377210029


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
Détails articles : VIS POELIER TRF 3X8 A2 EF NFE 27-128 INOX A2 TR FENDUE
Vis à tête ronde large fendue A2-50 3X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,10 € HT
/ 1 000 unités
102,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm