Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,5X70PHEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,5X70PHEFA2
Rubix :U600-8300189
Fabricant :7983235 70
EAN :4043377169426
VIS TOLE TFB 3,5X70 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X70 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 3,5X70 PH2

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage3,5 mm
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
100,25 € HT
/ 500 unités
120,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.