Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X55PFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCBTX5X55PFA4-50
Rubix :U600-8303014
Fabricant :1458045 55
EAN :4043377413697
VIS MET TC 5X55 PF ISO 14580 TX25 BAS A4-50 1458045 55
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X55 PF ISO 14580 TX25 BAS A4-50 1458045 55


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 5X55 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normeiso 14580
Diamètre métriquem5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,20 HT
/ 200 unités
314,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (256)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.