Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X22EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX5X22EFA2-70
Rubix :U600-8303533
Fabricant :1458325 22
EAN :4043377293244


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X22 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 22
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X22 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,30 € HT
/ 500 unités
132,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm