Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X16PHEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB3,9X16PHEFA2
Rubix :U600-8300164
Fabricant :7983239 16
EAN :4043377169457


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X16 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 3,9X16 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ 1 000 unités
69,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm