Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD10X40EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD10X40EFA2
Rubix :U600-8296807
Fabricant :25129210 40
EAN :4043377335487


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 10X40 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2 10X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,74 € HT
/ 200 unités
650,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm