Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT6,3X13EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT6,3X13EFA2-50
Rubix :U600-8293978
Fabricant :9102263 13
EAN :4043377129352


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 6,3X13 EF SP1/4 INOX A2-50 9102263 13
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2-50 6,3X13 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,25 € HT
/ 100 unités
158,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm