Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX6X25EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX6X25EFA4-50
Rubix :U600-8296972
Fabricant :1458146 25
EAN :4043377118585


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 6X25 ISO 14581 TX30 EF INOX A4-50 1458146 25
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 6X25 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,54 € HT
/ 200 unités
90,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm