Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB6X100EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB6X100EFA2-50
Rubix :U600-8284354
Fabricant :691226 100
EAN :4043377257536


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 6X100 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 6X100 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,56 € HT
/ 100 unités
250,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm