Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHB10X20EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC avec obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHB10X20EFA2
Rubix :U600-8295000
Fabricant :9140210 20
EAN :4043377133120


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC OBTURATEUR 10X20 EF INOX A2 9140210 20
Vis de sécurité TC avec obturateur A2 10X20 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,72 € HT
/ 100 unités
514,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours