Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X18EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ5X18EFA2-70
Rubix :U600-8297649
Fabricant :0965205 18
EAN :4043377284792
VIS MET TF PZ 5X18 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 18

Résumé technique

Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 5X18 DIN 965 EF INOX A2-70 0965205 18


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 5X18 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
72,00 € HT
/ 500 unités
86,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.