Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X35EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X35EFA4-50
Rubix :U600-8297138
Fabricant :1458144 35
EAN :4043377118431


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X35 ISO 14581 TX20 EF INOX A4-50 1458144 35
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 4X35 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,00 € HT
/ 500 unités
123,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm