Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF8X10EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF8X10EFA2
Rubix :U600-8295222
Fabricant :913128 10
EAN :4043377132741


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 8X10 FIL. MET. INOX A2 913128 10
Vis de sécurité TC, sens unique A2 8X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,60 € HT
/ 100 unités
120,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm