Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX4X10EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TTX4X10EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275142
Fabricant :106424T4 10
EAN :4043377181978


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC T4 4X10 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 PROFIL TX
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 4X10 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,90 € HT
/ 500 unités
71,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4