Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC16X40EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881321
Spartex :FHC16X40EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282876
Fabricant :10642216 40
EAN :4043377180681


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 16X40 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 16X40 sw10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,81 € HT
/ 25 unités
83,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M16