Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X10EFA2-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX2X10EFA2-70
Rubix :U600-8301222
Fabricant :1457922 10
EAN :4043377256171
VIS MET TC 2X10 EF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 1457922 10
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X10 EF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 1457922 10


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2X10 T6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
96,05 HT
/ 500 unités
115,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.