Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC5X50EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC5X50EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282670
Fabricant :1064245 50
EAN :4043377183316
VIS MET FHC 5X50 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064245 50
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 5X50 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064245 50


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 5X50 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,56 HT
/ 200 unités
125,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m5

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.