Vis à métaux filetage métrique Sandvik Coromant 3212012-310, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm

Élément d'assemblage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :3212012-310
Rubix :0033-0023488
Fabricant :5758636
EAN :10995051
VIS 3212 012-310

Résumé technique

Longueur25 mm
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VIS 3212 012-310


Vis à tête creuse

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Diamètre de filetage5 mm
Type de filetagemétrique
Diamètre8,5 mm
1,99 € HT
/ unité
2,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.