Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT3,5X25EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT3,5X25EFA2-50
Rubix :U600-8295175
Fabricant :9100235 25
EAN :4043377128461


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 3,5X25 EF SP6 INOX A2-50 9100235 25
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 3,5X25 SP6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,64 € HT
/ 100 unités
94,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm